測定・測量用品 :「皿 赤」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIBRA(新光電子)水分計
ハロゲン加熱式水分計です。3段階の加熱条件と温度条件を設定でき、様々な試料測定に対応できます。
用途水分測定 ひょう量(g)124 最小表示(g)0.001(水分率最小表示 0.01%) 仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン 電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き 温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ) 再現性試料1g:0.2%、試料10g:0.02% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×340×170 加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔) 測定可能質量(g)0.2~124
1個ほか
229,800 税込252,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約22 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519,800 税込571,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
用途薬品等の計量 種類防爆構造電子はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×400 調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造 使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%)80以下 電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1台ほか
549,800 税込604,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
299,800 税込329,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
299,800 税込329,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)