高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載
ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース
寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)
電源専用ACアダプター
ひょう量3200g
最小表示0.01g
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)200×200
直線性±0.03g
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000
セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース
寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760
質量(kg)15
電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費
ひょう量150 kg
最小表示10g / 20g / 50g
表示方式蛍光表示管
計量方式電気抵抗線式
レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
JISマーク付はかりのスタンダードモデル
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)W192×W265×H87
出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備
電源専用ACアダプター
ひょう量6200g
最小表示0.01g
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)W180×D160
目量0.1g
風袋引き範囲全ひょう量
直線性±0.03g
校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式
ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5g
セット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース
寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)
電源専用ACアダプター
ひょう量33kg
再現性0.1g
計量皿寸法(mm)W350×D400
目量1g
直線性±0.3g
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプタ
ひょう量220g
最小表示0.0001g
再現性0.0001g
直線性±0.0003g
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000
セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース
寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760
質量(kg)15
電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費
ひょう量150 kg
最小表示10g / 20g / 50g
表示方式液晶表示
計量方式電気抵抗線式
レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。