測定・測量用品 :「秤量 器」の検索結果
目量(g)0.01
計量皿寸法(mm)180×160
秤量6200g
音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。微量計量時に適した応答性・安定性です。誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。
最小表示0.1mg
ひょう量(g)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)
計量皿寸法(Φmm)80
校正証明書一般校正
耐久性・安定性・高速応答に定評のある音叉式力センサを搭載した電子てんびんです。バックライト付きの大きく見やすい液晶表示、大型の計量皿など使い勝手の良さを追求しました。RS232C標準装備により、プリンタやPCとの通信が可能です。
寸法(mm)202×293×266(風防付)
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(付属)
最小表示(g)0.001
計量皿寸法(mm)140Φ
表示形式デジタル
最大秤量(g)320
計量皿形状丸
1台(1台)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。