測定・測量用品 :「重量計 0.1g」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容専用ACアダプター
質量(kg)3.9
最大計数値(個)600000
検定対象外
ひょう量単位kg
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能、風袋引き忘れ防止機能など、正確な計数に欠かせない機能が満載です。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60~300:標準装備、CUX600~12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm)
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)
計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
ひょう量単位g
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。高分解能により、小さなパーツから大きなパーツまで1台で計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0~40
測定方式音叉式力センサ
最大計数値(個)600000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)360×320
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)0.1
設定方式音叉式力センサ
計量皿寸法(mm)234×204
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101
電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約22
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80%rh以下
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
仕様バックライト液晶表示、専用風防
センサー音叉式力センサ
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
目量(g)0.1
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)はかり:約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×657×804
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量超過時に「OVER ERROR」表示
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×184×126
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露の無いこと)
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整
電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)0~40
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)
ひょう量単位kg
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
設定方式音叉式力センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101
機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
設定方式音叉式力センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101
機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(中国語)
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
等級F2級(1級)
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプタ
ひょう量220g
最小表示0.0001g
再現性0.0001g
直線性±0.0003g
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F1級(特級)
種別基準分銅型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級M1級(2級)
種別OIML型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F2級(1級)
種別OIML型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
校正証明書JCSS校正
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F2級(1級)
表面粗さ(μm)2
密度JIS B 7609 9項のE2級に適合
仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F2級(1級)
種別基準分銅型
新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F1級(特級)
種別OIML型
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
材質非磁性ステンレス
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。内蔵分銅によるスパン調整が可能なモデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
温度範囲(℃)5~35
湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)
保証期間5年保証
過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
ひょう量単位g
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量
仕様分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)
温度範囲(℃)10~30
センサーフォースバランス式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)
計量皿寸法(Φmm)80
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整
計量皿形状丸
ひょう量単位g
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。