測定用品 (31) 測定関連サービス (3) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: VIBRA(新光電子)すべて解除
高精度電子天びん VIBRA(新光電子) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合
ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様 バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動 タイプ 高精度タイプ 種類 電子天秤 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源 専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売) センサー 音叉式力センサ 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間 5年保証 防塵防水性能 IP65 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式 外部校正分銅によるスパン調整 計量皿形状 角
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力 IR通信 電源 【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 5~35 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH) 80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級 3級 RoHS指令(10物質対応) 対応
高精度電子台はかり VIBRA(新光電子) 5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途 液体や粉体の精密計量 種類 台ばかり 表示形式 デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×400 風袋引方法 自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応) 対応
特定計量器 VIBRA(新光電子) 5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途 液体や粉体の精密計量 種類 台ばかり 目量(g) 0.1 表示形式 デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×400 風袋引方法 自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応) 対応
個数はかり VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 8日以内出荷
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ VIBRA(新光電子) 46日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 JCSS校正
防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子) 15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 JCSS校正
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子) 11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子) 11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 一般校正(英語)
本質安全防爆構造電子はかり 英語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子) 39日以内出荷
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 一般校正(英語)
本質安全防爆構造電子はかり 中国語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子) 39日以内出荷
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子) 11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子) 11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 一般校正(英語)
高精度電子台はかり HF VIBRA(新光電子) 31日以内出荷 から 32日以内出荷
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造ステンレス製の外表面で頑丈設計用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能操作性と見やすさを追求した操作パネル重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
温度範囲(℃) 5~35 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×530 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
防爆データロガー VIBRA(新光電子) 6日以内出荷
本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所で安心して計量器からデータを取得できます。
用途 危険場所において計量データの取得・保存 付属品 革製ストラップ、六角レンチ、単3マンガン乾電池4本(確認用) 適合機種 AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ(A)/-B(A) 電源 乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×36 機能 アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能 防塵防水性能 IP65 動作時間 200時間 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC19598号
本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途 薬品等の計量、計数はかり 仕様 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力 IR通信 電源 単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 0~40 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 保証期間 5年保証 防塵防水性能 IP65 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC19302号
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途 薬品等の計量 仕様 スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整 電源 【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 0~40 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×615×768 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×400 保証期間 5年保証 防塵防水性能 IP65 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B) ひょう量単位 kg
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途 薬品等の計量 仕様 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力 IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源 【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃) 5~35 表示部 LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能 IP65 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途 薬品等の計量 仕様 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力 IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源 【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃) 5~35 表示部 LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能 IP65 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 41日以内出荷
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
防塵・防水型
用途 薬品等の計量 仕様 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力 IR通信 電源 【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 5~35 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 41日以内出荷
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途 薬品等の計量 出力 IR通信 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
用途 薬品等の計量、計数はかり 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
高精度電子台はかり VIBRA(新光電子) 翌々日出荷 から 71日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
用途 薬品等の計量、計数はかり 最小表示(g) 1 仕様 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源(V) AC100(ケーブル3m) 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 温度範囲(℃) 0~40(精度保証範囲5~40℃) ケーブル長(m) (はかり)5 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 保証期間 5年保証 防塵防水性能 IP65 風袋引き範囲 全ひょう量 ひょう量単位 kg
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子) 31日以内出荷 から 41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
パネル角度は無段階で調整が可能
乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
用途 薬品等の計量 種類 防爆構造電子はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 350×400 調整方式 内蔵校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×615×768 機能 バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造 使用温度範囲(℃) 0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%) 80以下 電源 単1マンガン乾電池(R20PU)6本 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲 全ひょう量 ひょう量単位 kg
高精度電子台はかり FJ VIBRA(新光電子) 31日以内出荷 から 41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
IP65規格適合
錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304)
設置自在な計量部と表示部のセパレート型
重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能
見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm)
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途 薬品等の計量、計数はかり 種類 高精度電子台はかり 表示形式 デジタル 最小表示(g) 1 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 800×600×H125 ケーブル長(m) (はかり)5 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 寸法(mm) (表示部)294×100×184 機能 バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃) 0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%) 80以下 質量(kg) (計量部)53、(表示部)2 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 風袋引き範囲 全ひょう量 ひょう量単位 kg
高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 6日以内出荷 から 15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子) 翌日出荷 から 3日以内出荷
校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式
ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様 【最小測定量(Min)】5g セット内容 本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース 寸法(mm) 508(L)×350(W)×750(H) 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源 専用ACアダプター ひょう量 33kg 再現性 0.1g 計量皿寸法(mm) W350×D400 目量 1g 直線性 ±0.3g
コンテスター 神保電器 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ