測定・測量用品 :「ガス感知器」の検索結果
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)
応答時間3秒以内(フロンガス除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)
防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3
周波数(Hz)50/60±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)
外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
検知方式拡散式
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。