充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源ニッケル水素電池1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26
質量(g)約 130
付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源ニッケル水素電池1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43
質量(g)約 420
付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
乾電池/充電池の2WAY対応。
※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~25VOL%
質量(g)約460
ガスの種類(校正ガス)酸素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164
表示分解能0.1VOL%(酸素)
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本(充電池仕様の場合は要指定)
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度±0.3VOL%(酸素)
防爆構造本質安全防爆
警報設定値18VOL%(酸素)
アズワン品番65-0509-64
使用時間(時間)約100
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43
質量(g)約 420
付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26
質量(g)約 130
付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約460(電池含む)
保護等級IP67相当
警報設定値20%LEL(固定)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。
仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示
セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本
測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可
質量(g)約460(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本
測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164
分解能0.1%LELもしくは1ppm
記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
検知原理接触燃焼式
測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気
測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定20%LEL
採取方式【ガス】自動吸引式
サービス分類レンタル
ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。
ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
表示分解能0.1%LELもしくは1ppm
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可
使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事)
指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります
防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外)
警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示
警報設定値20%LEL
検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。