測定・測量用品 :「アナログ傾斜計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル
トラスコ品番816-4597
材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)120×240×43
質量(g)120
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ
質量(g)100
本体寸法(mm)107×230×18.5
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
感度2.0mm/m=0.1146°
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
仕様ダイヤル式
材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ
寸法(mm)107×230×18
色青
質量(g)100
感度(mm/m)2.0=0.1146°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)-25~60
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。
本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液
寸法(mm)109×235×18
色青
質量(g)80
感度(mm/m)0.7=0.0401°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)-25~60
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。
角度精度(°)±0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。