測定・測量用品 :「エレベーター三脚 3m」の検索結果
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)3100
本体寸法(mm)905×145×145
使用範囲(mm)(高さ)825~2940
取付ねじ5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)1165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径5/8インチ
材質本体:アルミ
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
光源可視半導体レーザー
出力(mW)1以下(JISクラス2)
波長(nm)510~538
指示精度7.5mで±1.5mm
鉛直点精度(mm)3mで±1
直角精度90°±0.03°
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
自動補正範囲±3°
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる
回転微調整範囲(°)360
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188
質量(g)約1450
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1600
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
直角精度90°±0.03°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)635~638
自動補正範囲±4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213
制動方式センサー+モーター方式
連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)2以下(JISクラス2M)
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
回転微調整範囲(°)360
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ
電源着脱式リチウムバッテリー
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)
製品質量(g)1200
制動方式電子水平センサー+モーター方式
本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100
連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)
バッテリー容量(mAh)2600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1セット
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
光源可視半導体レーザー
出力(mW)2以下(JISクラス2M)
波長(nm)635~638
指示精度7.5mで±1.5mm
鉛直点精度(mm)3mで±1
直角精度90°±0.03°
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
自動補正範囲±3°
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる
回転微調整範囲(°)360
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188
質量(g)約1450
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1600
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
直角精度90°±0.03°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)510~538
自動補正範囲±4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213
制動方式センサー+モーター方式
連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(JISクラス2)
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
回転微調整範囲(°)360
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。