測定・測量用品 :「土壌 計測 器」の検索結果
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番405-5870
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)100
本体寸法(mm)106×47×47
測定範囲(pH)3~7
1目盛pH0.2
精度(pH)±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)98(電池含む)
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)Φ40×185
精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償あり(自動)
測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)0~60
オートパワーオフ約5分
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)293×60×37
測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)132
使用温度範囲(℃)5~40
電源単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。