測定・測量用品 :「境界標 金属プレート」の検索結果
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×4
質量(g)25
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)Φ26×4.2
適合コノエネイル:No.01・No.1
材質本体:ABS樹脂
主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。