測定・測量用品 :「定規 JIS」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス 校正証明書一般校正
1本
4,698 税込5,168
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取やすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(英語)
1本
6,898 税込7,588
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取やすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(中国語)
1本
6,898 税込7,588
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
仕様長さの許容差:300mmで±0.15mm●裏面インチ換算表付 材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう アズワン品番61-6162-38-20 校正証明書一般校正
1本
5,898 税込6,488
14日以内出荷

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう 校正証明書一般校正(英語)
1本
7,998 税込8,798
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう 校正証明書一般校正(中国語)
1本
7,998 税込8,798
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(英語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(中国語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)115 メモリピッチ下段(mm)1 メモリピッチ上段(mm)1 全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ 材質ステンレス 校正証明書一般校正
1本
4,898 税込5,388
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)520(260)20×1 質量(g)115 短枝(mm)(外)250、(内)200 長枝(mm)(外)500、(内)4500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ 材質ステンレス 校正証明書一般校正(中国語)
1本
7,198 税込7,918
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ 材質ステンレス 校正証明書一般校正(英語)
1本
7,198 税込7,918
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)320(160)×20×1 質量(g)70 短枝(mm)(外)150、(内)100 長枝(mm)(外)300、(内)2500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス 校正証明書一般校正
1本
4,798 税込5,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(英語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(中国語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 仕様裏面マグネットシート貼付 材質ステンレス 目盛仕様cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ JIS規格取得取得済 材質ステンレス 寸法(mm)217×335×12 質量(g)794
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)320×160×2.6 質量(g)116 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定シルバー30cm大工用
エコ商品
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm JIS規格JIS認証品 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目 裏目盛 短枝外目盛/15cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)