測定・測量用品 :「板厚 測定」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーゲージダブル シンワ測定 動画あり
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120 材質ステンレス 質量(g)25 本体寸法(mm)144×16.3×5.5 精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅 幅(mm)対応曲尺:15 厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内 質量(g)86 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 本体サイズ(mm)78×43×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

79156 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)320 本体サイズ(mm)206×92×48 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅 幅(mm)対応曲尺:20 厚さ(mm)対応曲尺:2以内 質量(g)89 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 本体サイズ(mm)83×43×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 シルバー 目盛表裏同目 8段目盛 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 シルバー 目盛表裏同目 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。 材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅 寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5 製品質量(g)177 厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。 材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅 寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14 製品質量(g)258 厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

79155 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)260 本体サイズ(mm)184×82×45 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。 材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅 寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14 製品質量(g)104 厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。 材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅 寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5 製品質量(g)333 厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。 材質 形状角部形状:同厚 寸法(mm)330×15×1.3 質量(g)67 表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 長さ許容差(mm)±0.3 直角度100mmにつき0.1mm以下 ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。 材質ステンレス 形状角部形状:同厚 寸法(mm)330×15×1.1 質量(g)60 表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下 ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

62115 2×4定規 クリア シンワ測定 動画あり
シンワ測定2×4定規 クリア
エコ商品
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1~150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷