測定・測量用品 :「標尺」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質アルミ
材質(本体)アルミ
厚さ(mm)6
材質(先端)ポリプロピレン
ロッド幅(mm)60
クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途縦横が同時に測れる標尺
材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)1100×60×25
質量(g)900
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
用途現場記録写真撮影に。
材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。
1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。
用途現場記録写真撮影に
セット内容標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個
材質【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン
幅(mm)60
長さ(cm)30、50、70、100
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に
本体寸法(mm)95×32×17
質量(g)10
材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス
関連資料(3.23MB)
標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄
寸法(mm)70×68×25
質量(g)126
表面仕上げクロムメッキ
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
標尺のどこからでも取り付けられます。標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂、バネ:炭素鋼
寸法(mm)71×70×29
質量(g)152
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に
本体寸法(mm)105×30×12
質量(g)13
材質ポリカーボネート樹脂
関連資料(2.87MB)
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途現場記録写真撮影に。
材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)アルミ
テープ幅(mm)60
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)40
本体寸法(mm)120×36×14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に
本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)
寸法(mm)500×60×6(標尺)
質量(g)785
材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。
材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄
質量(g)スタンド:45、ピンポール:102
本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6
適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。