測定・測量用品 :「磁石定規」の検索結果
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
形状同厚
直角度(mm)100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)±0.2
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。