測定・測量用品 :「線引きや」の検索結果
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規
材質ステンレス
種類止型定規
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。