測定・測量用品 :「金属探知器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
79156 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)320 本体サイズ(mm)206×92×48 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm)壁厚15以内 材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm)30×30×31.5 質量(g)13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷