止型スコヤシンワ測定(31件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
一発止型定規シンワ測定(10件のレビュー)当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
止型定規 目盛付シンワ測定当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
止型定規シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
一発止型定規アルミシンワ測定(5件のレビュー)当日出荷
巾広台の安定感バツグンです。
巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。
45°合わせを作る際の材料ケガキにトラスコ品番421-9554材質アルミ厚さ(mm)73全長(mm)168高さ(mm)63質量(g)90角度精度(mm)0.2mm以下/100mm長さ許容差(mm)±0.2
止型定規 スリーブシンワ測定当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
丸ノコガイド定規 トライアングルシンワ測定(16件のレビュー)当日出荷
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
台形止型定規シンワ測定(2件のレビュー)当日出荷
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cmシンワ測定(1件のレビュー)当日出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980