測定・測量用品 :「wbgt 測定 器 携帯」の検索結果
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。
温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%
本体寸法(mm)86×39×17
精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)37
測定間隔20秒
特性防塵・防水
1台
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。