測定・測量用品 :「乾電池V9」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)286(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性
材質本体:プラスチック製
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)131(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性
材質本体:プラスチック製
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知
付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)
トラスコ品番557-1433
材質プラスチック
幅(mm)82
厚さ(mm)40
寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50
高さ(mm)196
電源9V角形アルカリ乾電池1個
精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm
機能中心探知:○、電線警告:○
検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)227(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
材質本体:プラスチック製
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)71(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性
材質本体:プラスチック製
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)159(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性・電池低残量表示機能
材質本体:プラスチック製
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。