測定・測量用品 :「深 さ 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知 付属品9Vアルカリ角電池(デモ用) トラスコ品番557-1433 材質プラスチック 幅(mm)82 厚さ(mm)40 寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50 高さ(mm)196 電源9V角形アルカリ乾電池1個 精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm 機能中心探知:○、電線警告:○ 検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
1台
12,980 税込14,278
当日出荷