2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。 仕様研削仕上 材質FC300
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールステップブロック
すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2 アズワン品番67-4581-13
1セット(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷