絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,136)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • SK(新潟精機)(707)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED付折り畳みルーペ ギガ・セレクション

    LED付折り畳みルーペ

    ギガ・セレクション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
    寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90材質(本体)プラスチック質量(g)97照明LED最小目盛(mm)1使用電池単3乾電池×4本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • 精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション

    精密パラレルブロックセット

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    焼き入れ総研磨済
    付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
  • ポケットルーペ ギガ・セレクション

    ポケットルーペ

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
    寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
  • LEDアーム式ルーペ オプションスタンド ギガ・セレクション

    LEDアーム式ルーペ オプションスタンド

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
    適合機種GSL-B長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)700色(本体)
  • マグネットホルダベース ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース

    ギガ・セレクション
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
  • シャフトルーペ ギガ・セレクション

    シャフトルーペ

    ギガ・セレクション
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    精密部品のチェック用高倍率のルーペです。
    寸法(mm)(本体)270×45×28、(レンズ)直径40材質(本体)(枠)亜鉛合金、(ハンドル)金属質量(g)95材質(レンズ)ガラス
  • カードルーペ ギガ・セレクション

    カードルーペ

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1包(5枚)
    翌々日出荷
    薄くて軽い!携帯に便利なカードタイプのルーペです。
    寸法(mm)(本体)閉93×65、開156×65、(レンズ)60×50×1材質(本体)PVC質量(g)6材質(レンズ)PVC
  • ポケットルーペGSL1095 ギガ・セレクション

    ポケットルーペGSL1095

    ギガ・セレクション
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    レンズをカバー内に収納できます。 携帯に便利なポケットルーペです。 キズ防止コート処理が施してあります。
    寸法(mm)(本体)閉57×54、(レンズ)直径45材質(本体)PU質量(g)22材質(レンズ)アクリル
  • 折り畳みルーペ ギガ・セレクション

    折り畳みルーペ

    ギガ・セレクション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    折り畳み式でコンパクトに収納!
    材質(本体)亜鉛合金最小目盛(mm)1材質(レンズ)ガラス
  • LEDポケット顕微鏡 ギガ・セレクション

    LEDポケット顕微鏡

    ギガ・セレクション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
    寸法(mm)(本体)34×20×88材質(本体)プラスチック質量(g)50照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)プラスチック
  • ダブルレンズルーペ ギガ・セレクション

    ダブルレンズルーペ

    ギガ・セレクション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ダブルレンズ付。 シンプルなデザインで、持ち運びに便利です。
    寸法(mm)(本体)閉90×21×12/開53×21×12、(レンズ)直径18/直径12材質(本体)亜鉛合金質量(g)60材質(レンズ)ガラス
  • スライド式LEDルーペGSL21015 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21015

    ギガ・セレクション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
    寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • スライド式LEDルーペGSL9881 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL9881

    ギガ・セレクション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スライド式でコンパクト。 2種類のレンズ付!LED付。
    寸法(mm)(本体)閉63×40×22/開98×40×22、(レンズ)直径21/直径12材質(本体)プラスチック質量(g)61照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21008

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
    寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • 差圧計 ギガ・セレクション

    差圧計

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 直角度測定器 ギガ・セレクション

    直角度測定器

    ギガ・セレクション
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
    ・1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単。・操作性抜群で便利
    用途直角度の数値確認質量(kg)1.5測定範囲0-200寸法H(mm)265精度10μm/250mm寸法D(mm)35寸法W(mm)166
  • LEDアーム式ルーペ オプションレンズ ギガ・セレクション

    LEDアーム式ルーペ オプションレンズ

    ギガ・セレクション
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    適合機種GSL-B質量(g)430倍率2.25レンズ径(Φmm)125屈折率5D
  • LEDフレキシブルルーペ用オプション(レンズ) ギガ・セレクション

    LEDフレキシブルルーペ用オプション(レンズ)

    ギガ・セレクション
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    適合機種GSL-A
  • LEDアーム式ルーペ ギガ・セレクション

    LEDアーム式ルーペ

    ギガ・セレクション
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。
    質量(g)3000電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)125クランプ幅(mm)60アーム長さ(mm)850材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)60
  • LEDフレキシブルルーペ ギガ・セレクション

    LEDフレキシブルルーペ

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
    質量(g)700電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)100クランプ幅(mm)70アーム長さ(mm)340材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)30
  • 切り屑マグネットクリーナー ギガ・セレクション

    切り屑マグネットクリーナー

    ギガ・セレクション
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    ・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。
    用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など仕様最大エネルギー積:800GOe質量(kg)0.5
  • 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション

    永磁ホルダ(ネオジム磁石)

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
    表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション

    永磁ホルダ専用ハンドル

    ギガ・セレクション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ミニマグネットスタンド ギガ・セレクション

    ミニマグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
  • マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用上金具

    ギガ・セレクション
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
    仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
  • マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース用ハンドル

    ギガ・セレクション
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
  • マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用下金具

    ギガ・セレクション
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
  • 永磁リフティングマグネット ギガ・セレクション

    永磁リフティングマグネット

    ギガ・セレクション
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    ・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。