測定・測量用品 :「漏水センサー 電池」の検索結果
トラスコ品番795-7718
材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)70
長さ(m)1.5
使用湿度範囲95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)
仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)
トラスコ品番796-0506
適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R
材質ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)260
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100またはAC200
消費電力(W)3以下(検知時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148
外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)
検知方式検知箇所:1ヶ所
使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。