測定・測量用品 :「写真撮影用」の検索結果
進化した軽量コンパクト
簡単操作の露出計
写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。
小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。
胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作
受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え
フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載
フォトモードで絞り優先モードを搭載
動画撮影用のISO850を搭載
スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影
測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9
仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5
付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書
型式フラッシュ光・定常光兼用メーター
質量(g)80(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22
設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ
表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度
繰返し性±0.1EV以内
使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨)
測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用)
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-5281-35
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
世界初、SSI搭載
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
多彩な表示モード
充実した測定値の表示
x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。
受光部に独自の光学設計
ユーザーフレンドリーな製品設計
豊富な測定値と幅広い測定範囲
メモリー機能
カスタムファンクション
専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定
複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う
照明機材の経年変化を色温度で管理する
印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理
演色評価数による光源の色再現性の確認
仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書
型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター
質量(g)230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)
規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠
精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)
測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)
測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能
センサーCMOS リニアイメージセンサー
機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山
液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット
繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)
使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)
測定波長(μm)380~78
レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1
温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
言語表示日本語、英語、中国語 切り替え
受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素
使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)
斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)
波長間隔(nm)1
測定距離(m)0.5~∞
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
¥269,800
税込¥296,780
62日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。