さらに商品を絞り込む
  • Yamato(大和製衡)(25)
  • A&D(24)
  • クボタ計装(22)
  • オーハウス(9)
  • 大和(6)
  • リオン(5)
  • イシダ(5)
  • エスコ(3)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • セコニック
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定・測量用品 :「単一乾電池」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
温湿度記録計 セコニック温湿度記録計セコニック
149,800税込164,780
1台ほか
5日以内出荷
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。 折りたたみチャート紙に連続記録。 見やすい大型液晶表示。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能質量(kg)約2.8タイプアナログモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
温湿度記録計 セコニック温湿度記録計セコニック
179,800税込197,780
1台ほか
5日以内出荷
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら