測定・測量用品 :「PFネジ」の検索結果

関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅 接続形状T
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型 精度±2.5%F.S相当 材質(ケース)SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1347種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)133.5 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)103 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ100 寸法h(mm)82 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 ケース形状A型 精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ ダイヤフラム径(Φmm)76 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(ガスケット)テフロン 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋 最小目盛(MPa)0 寸法E(Φmm)90
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF) 外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定対象蒸気 測定流体蒸気
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋 材質(接続部)SUS 特性耐食
1個ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)143 寸法a(mm)18 精度±1.6%F.S 寸法D(Φmm)106 接続ねじG3/8(PF) 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)47 大きさΦ100 寸法h(mm)90 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 接続形状U
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50 接続部のサイズG1/4B (PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4B(PF) 測定流体圧縮空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)12 寸法H(mm)90 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)65 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)40 大きさΦ60 寸法h(mm)57.5 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 接続形状U
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 材質(接続部)黄銅 接続形状U 特性一般
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

第一計器小形真空計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類真空計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)52 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法h(mm)22 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 寸法D4(Φmm)51 圧力スパン-0.1~0MPa
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
特価
22,900 税込25,190
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
仕様取付穴付き禁油処理 接続部のサイズG1/2B 種類汎用圧力計 適合流体気体または液体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋 材質(接続部)SUS 特性耐食 圧力スパン-0.1~0MPa
1個ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲0~10MPa 接続部のサイズG1/4B 種類汎用圧力計 適合流体気体または液体
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

第一計器汎用真空計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,688 税込2,957
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング