こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)109
寸法a(mm)15.5
寸法D(Φmm)78
接続ねじG3/8B(PF)
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ75
寸法h(mm)70
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。【用途】石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できま
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。【用途】石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
仕様ケース外観形状:A型 大きさ:Φ100 ダイヤフラム径:76Φ 接続ネジ:G3/8B 圧力スパン(MPA):0~0.1 上フランジ材質:S25C(Crメッキ) ダイヤフラム材質:SUS316L 下フランジ材質:SUS304 ガスケット材質:テフロン 封入液:シリコン ケース材質:樹脂ねじ蓋ケース 精度:±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃
アズワン品番65-3627-86
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
こんなお得な商品も!

真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類真空計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)133.5
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)103
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ100
寸法h(mm)82
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
圧力スパン-0.1~0MPa
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
ケース形状A型
精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃
ダイヤフラム径(Φmm)76
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(ガスケット)テフロン
仕様封入液:シリコン
材質(ケース)樹脂ねじ蓋
最小目盛(MPa)0
寸法E(Φmm)90
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
仕様封入液:シリコン
材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース
材質(ガスケット)テフロン
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
最小目盛(MPa)-0.1
ダイヤフラム径(Φmm)76
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。
内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。
大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
仕様封入液:シリコン
ケース形状A型
精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃
材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース
材質(ガスケット)テフロン
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
圧力範囲(MPa)-0.1~0
ダイヤフラム径(Φmm)76
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。