絞り込み
ブランド
- プレシジョンブランド
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,129)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(708)
- シンワ測定(663)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(395)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(345)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本
プレシジョンブランド¥6,598~税込¥7,258~1セット(13本)当日出荷12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
メートル寸法スチールフィラーゲージポケットキット127mm20本入
プレシジョンブランド¥12,980税込¥14,2781セット(20本)当日出荷・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。材質C1095高炭素鋼スプリングスチール長さ(mm)127ロックウェル硬度HRC46-62
ステンレス302ロール巻シム
プレシジョンブランド¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。長さ(m)1.25硬度HRC40-45
ロール巻シム(スチール)
プレシジョンブランド¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から翌々日出荷パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
ロールピンセット (メートル寸法、287ケ入り)
プレシジョンブランド¥16,980税込¥18,6781セット(287個)当日出荷・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
ステンレス316ロール巻シム
プレシジョンブランド¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。材質ステンレス(SUS316)寸法150mm × 1.25m
ステンレス コッターピンセット(割ピンセット)124ケ入り
プレシジョンブランド¥9,998税込¥10,9981セット(124個)欠品中・耐食性ステンレス鋼のコッターピン。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
コッターピンセット(割ピンセット) 600ケ入り
プレシジョンブランド¥13,980税込¥15,3781セット(600個)4日以内出荷・工場の工具室や工具箱に最適なハンディーキット。・このようなキットを手元に置くことで、お金や時間の節約になります。・仕切りの付いたプラスチック製の箱入りで、保管しやすくなっています。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。材質亜鉛メッキの鉄製コッターピン
ステンレス・ロール巻シム(SUS316)
プレシジョンブランド¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
ステンレス・ロール巻シム(SUS302)
プレシジョンブランド¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS302)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
真鍮シクネスゲージポケットキット 127mmブレードX20本
プレシジョンブランド¥14,980税込¥16,4781セット(20本)当日出荷・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。長さ(mm)127
ステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本
プレシジョンブランド¥23,980税込¥26,3781セット(20本)当日出荷・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)。・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。長さ(mm)127
スチールフィラーゲージポケットキットNO.19G20 20サイズ
プレシジョンブランド¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。セット内容0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.010"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.020"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm (各1本)長さ(mm)127幅(mm)12.7
アルミニウム ロール巻シム
プレシジョンブランド¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウムを焼き戻し(テンパー)されたものです。仕様(mm×m)150×2.5
ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)
プレシジョンブランド¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷靱性が高く、疲労強度に優れた材質です。工具、金型メーカーで重宝されます。用途鋳型の作成や機械などのすきま調整に。電子機器の組み立てなどに使用するコイルばねや板ばねの製作に。材質焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼
真鍮・ロール巻シム
プレシジョンブランド¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延されたCDA260合金寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
銅・ロール巻シム
プレシジョンブランド¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から翌々日出荷高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。延性、展性に優れ、加工が容易です。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451)寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
アルミニウム・ロール巻シム
プレシジョンブランド¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から翌々日出荷軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります。特に電機産業や化学分野で用いられる材質です。用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム
銅 ロール巻シム
プレシジョンブランド¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)仕様(mm×m)150×2.5
ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り)
プレシジョンブランド¥11,980税込¥13,1781セット(300個)当日出荷・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
メトリック10 トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット
プレシジョンブランド¥67,980税込¥74,7781セット4日以内出荷・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
ポンチ&ダイスタンド(トゥルーポンチ用スタンドのみ)
プレシジョンブランド¥6,798税込¥7,4781個当日出荷・ポンチ&ダイスタンドは確実なシムやワッシャーの作成に有効。・トゥルーポンチセットのダイを保持するスタンドとしてご使用になれます。・ダイの位置を高い所に設定できるので、ポンチが使用後に完全に抜けるように設計されており、シムのバリが出にくく、ポンチも保護します。適合本体PBTP40300、PBTP40110、PBTP40200材質スチール
スロット付シム(ステンレス)
プレシジョンブランド¥4,498~税込¥4,948~1セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。
グリースニップルセット インチ寸法90ケ入り
プレシジョンブランド¥14,980税込¥16,4781セット(90個)当日出荷・インチ寸法メンテナンスキットセット内容・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個材質合金鋼
グリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り)
プレシジョンブランド¥17,980税込¥19,7781セット(95個)4日以内出荷・メートル寸法メンテナンスキットセット内容・6x1mm ストレート、20個 ・6x1mm 45°、10個 ・6x1mm 90°、10個 ・8x1mm ストレート、20個 ・8x1mm 45°、10個 ・8x1mm 90°、10個 ・10x1mm ストレート、5個 ・10x1mm 45°、5個 ・10x1mm 90°、5個材質合金鋼
インチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット
プレシジョンブランド¥88,980税込¥97,8781セット4日以内出荷・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
インチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット
プレシジョンブランド¥67,980税込¥74,7781セット4日以内出荷・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
メートル寸法スチールフィラーゲージ
プレシジョンブランド¥4,990~税込¥5,489~1セット(10枚)ほか4日以内出荷・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール幅(mm)12.7硬度HRC46-62
スチールフィラーゲージ ビッグポケットキット NO.19G40
プレシジョンブランド¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。長さ(mm)305