測定・測量用品 :「シクネス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール
幅(mm)12.7
硬度HRC46-62
・頑丈なスイベルホルダー付。・ポリバック入り
長さ(mm)76
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。
高品質のプラスチック製です。
0.001"~0.005"-ポリエステル
0.075"~0.030"-ビニール
リベット付された13本のブレードが付いています。
ブレードは別々の色になっています。
頑強なビニールケース入り。
耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)127
1セット(20本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)。・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。
長さ(mm)127
1セット(20本)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
材質C1095高炭素鋼スプリングスチール
長さ(mm)127
ロックウェル硬度HRC46-62
1セット(20本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)305
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
セット内容0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.010"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.020"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm (各1本)
長さ(mm)127
幅(mm)12.7
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25
硬度HRC40-45
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
靱性が高く、疲労強度に優れた材質です。工具、金型メーカーで重宝されます。
用途鋳型の作成や機械などのすきま調整に。電子機器の組み立てなどに使用するコイルばねや板ばねの製作に。
材質焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質冷間圧延されたCDA260合金
寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウムを焼き戻し(テンパー)されたものです。
仕様(mm×m)150×2.5
パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼
寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質ステンレス(SUS302)
寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。
別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
寸法150mm × 1.25m
材質ステンレス(SUS316)
高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。延性、展性に優れ、加工が容易です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451)
寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
高炭素の1095のバネ鋼を焼入れ、焼き戻ししたものです。
長さ(mm)1.25
軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります。特に電機産業や化学分野で用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム
110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)
仕様(mm×m)150×2.5
スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。