測定・測量用品 :「電池式圧力計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)デジタルテストゲージ
エコ商品
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g)約350 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)-10~50 電源006P型9V角型電池(6LR61) 表示5桁 表示部320° 分解能(読み値)99999 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く) 機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能 表示更新レート2回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)