1式
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)
型式SIR-DF
測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
探査深度約60cm!
鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です!
ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料
質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)
電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)
使用温度(℃)-20~40
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236
測定レンジ10,20,30,40,50,60cm
ディスプレイ6.5インチ
解像度1024×768
対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等
周波数(MHz)2700
周波数(GHz)2.7(2700MHz)
探知物検出深度(mm)600
外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB
保存データ種類内蔵メモリ14.5GB
車高(mm)8
1式
¥3,598,000
税込¥3,957,800
4日以内出荷
活電線(電流が流れている電線)を即時に探査することができるSIR-EZXTのオプションユニット
1式
¥519,800
税込¥571,780
4日以内出荷
1式
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット
適合FCC、RSS、RoHS、CE
質量(g)約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)
ケーブル長(m)約3
保護等級IP65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約8.3×9.6×9.6
周波数(MHz)2300
動作温度(℃)-20~40
探知物検出深度(mm)600
1式
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
1式
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト!
簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
質量(kg)約15(タブレット含む)
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(cm)56×49×32
保護等級IP65
フォーマット形式RADAN (.dzt)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
周波数(MHz)350
アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ
耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)
保管温度範囲(℃)-40~60
バッテリー稼動時間7時間
探知物検出深度(mm)~10000
動作温度範囲(℃)-20~40
最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選!
鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料
質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)
電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)
使用温度(℃)-20~40
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236
測定レンジ10,20,30,40,50,60cm
ディスプレイ6.5インチ
解像度1024×768
対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等
周波数(MHz)2700
周波数(GHz)2.7(2700MHz)
探知物検出深度(mm)600
外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB
保存データ種類内蔵メモリ14.5GB
車高(mm)8
1式
¥3,098,000
税込¥3,407,800
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。