測定関連サービス (2) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: RAE Systems Inc.すべて解除
【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
1ppmの硫化水素分解能
コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様 【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容 本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×86 保護等級 IP65 測定対象 硫化水素 応答時間 90%表示12秒以下 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH (結露なし) 測定範囲(ppm) 0~100 分解能(ppm) 0.1
【レンタル】パーソナルVOCモニター(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様 【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定 セット内容 本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア) 寸法(mm) 118(高さ)×60(幅)×30(奥行き) 質量(g) 235 センサー 10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン) バッテリー Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下 表示項目 瞬時値(ppmまたはmg/m3 ) 動作温湿度範囲 -20~55℃/0~95%RH(結露なし)