測定・測量用品 :「アカツキ製作所 角度計」の検索結果
ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。
Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)153×51×31
測定範囲0~360°
質量(g)295
電源9V電池1個・連続使用時間:500時間
精度±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°)
最小読取値0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°)
繰返し精度±0.05°
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。