測定・測量用品 :「通信線」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。
トラスコ品番828-5845
材質導電性樹脂
質量(g)3
2018年トラスコ掲載ページ1 1579
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間運営。無電圧線から600VACの活線まで対応。電力・電話・同軸線など全メタルケーブルに対応します。オプション別売りのクランプ送信で非接触の送受信も実現。マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索。環境ノイズに強いデジタル送受信方式。オプション品:先端プローブPT-1、非接触送信クランプGM33
用途電力線の探索や通信線の識別に。目的線やブレーカーを確実に検出。断線箇所や短絡も検出できます。
付属品専用ワニ口クリップ×2個、リチウム充電器×2個、コンセント用ブレード
トラスコ品番384-0378
材質ABS
電源(V)リチウムバッテリー×2個(本体内蔵)
電圧(V)AC:0~600、DC:0~300
電源リチウムバッテリー×2個(本体内蔵)
距離(km)探索:~7
クランプ寸法(mm)33
深度(m)探索:~3
1台
特価
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。
トラスコ品番687-5633
セット内容トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース
電源(V)3.7リチウムイオン電池
距離(km)探索:7
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。