測定・測量用品 :「寒暖計 温度計」の検索結果
出荷前検査合格証付。
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100
電源リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)-40~70
ケーブル長(m)3
精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30
センサー30×Φ5mm
温度測定範囲(℃)-40~+70
精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30
サンプリング15秒
使用環境0~43℃、80%rh以下
設置方式マグネット・スタンド・掛穴付
使用場所冷蔵庫、ラボラトリー
アズワン品番64-5229-89
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
出荷前検査合格証付。
本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。
スタンド付。壁掛け用穴付。
質量(g)約79(電池含まず)
電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています
温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT)
コード長さ(m)約3(外部センサー)
精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77)
温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70)
精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77)
使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
使用場所冷蔵庫
アズワン品番64-5229-88
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
目盛(℃)1
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)
最小目盛(℃)1
アズワン品番63-1457-57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)89(製品のみ)
電源リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)-40~200
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)
センサー先トガリ105mm
精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1) ±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング15秒
使用環境0~43℃、80%rh以下
アズワン品番64-5229-90
特性防水
防水性保護クラス IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)300
温度範囲(℃)0~100
温度測定範囲(℃)0~100
目盛(℃)1
設置方式全没
アズワン品番64-0705-12
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)300
目盛(℃)1
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340
直径(Φmm)5~6
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート
全長(mm)400
直径(Φmm)6~8
浸没線(mm)100
目盛(℃)0.2
設置方式浸没100mm
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
校正証明書付き
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境などを確認する際に求められる気流・冷却力・感賞温度を計測。
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300
設置方式全没
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)150
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)600
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
目盛(℃)1
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀
目盛(℃)1
設置方式全没
水銀汚染防止法対策品。
精密タイプの一般温度計です。
全没式です。
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)450
無害対策品。
人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。
水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
全長(mm)300×6~7
浸没線(mm)76
設置方式浸没:76mm
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
※全長150mm以上のものになります。
全長(mm)180
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
目盛(℃)1
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)300
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)900
目盛(℃)1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)1
設置方式全没
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)250
設置方式全没
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)180
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
全長(mm)300
目盛(℃)0.5
設置方式全没
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)2100
浸没線(mm)400
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1800
目盛(℃)1
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。