4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-48 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷

水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45) 最小目盛(℃)1 アズワン品番63-1457-57
1個
4,998 税込5,498
欠品中

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-50 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書JCSS校正
1個
92,980 税込102,278
22日以内出荷

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-49 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷