測定・測量用品 :「温度計 校正」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃
付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス
形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)
測定範囲(℃)-50~280
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)
分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)
機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)
電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)
表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)
使用環境温度(℃)-10~60
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番63-1457-52
防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃
付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス
形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)
測定範囲(℃)-50~280
コード長さ(m)約1
精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280
精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)
分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)
機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40
電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)
表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)
使用環境温度(℃)-10~60
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番63-1457-53
防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書JCSS校正
1個
¥40,980
税込¥45,078
22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
検査成績書付き
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃
付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス
形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)
測定範囲(℃)-50~280
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)
分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)
機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)
電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)
表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応)
使用環境温度(℃)-10~60
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番63-1457-51
防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書付き
1個
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300
校正証明書JCSS校正
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)約1
精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-49
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書一般校正
1個
¥81,980
税込¥90,178
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-50
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書JCSS校正
1個
¥92,980
税込¥102,278
22日以内出荷
検査成績書付き
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-48
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書付き
1個
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340
校正証明書JCSS校正
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)400
校正証明書JCSS校正
一般的な温度計です。反応のよい水銀温度計です。専用ケース入り。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没
アズワン品番65-3748-81
1本
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)400
校正証明書一般校正
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340
校正証明書一般校正
一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛
アズワン品番65-8998-45
1本
¥379
税込¥417
6日以内出荷
一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛
アズワン品番65-8998-46
1本
¥379
税込¥417
6日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340
校正証明書一般校正
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600
浸没線(mm)300
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340
校正証明書JCSS校正
検査成績書付き。
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400
校正証明書一般校正
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600
目盛(℃)1
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340
直径(Φmm)5~6
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400
校正証明書JCSS校正
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400
直径(Φmm)9
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート
全長(mm)400
直径(Φmm)6~8
浸没線(mm)100
目盛(℃)0.2
設置方式浸没100mm
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
校正証明書付き
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム
温度範囲(℃)150~200
温度測定範囲(℃)+150~200
校正証明書付き
検査成績書付き。
60mm浸没線付。
全長(mm)300
径(Φmm)6
浸没線(mm)60
目盛(℃)0.2
設置方式浸没60mm
校正証明書付き
検査成績書付
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)340
直径(Φmm)5.5~6
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
検査成績書付き。
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)400
直径(Φmm)9
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。