測定・測量用品 :「デジタル簡易無線機」の検索結果
車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書
質量(kg)約2.0
出力電圧(V)DC13.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)
スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)
最大出力電流(A)5
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。