測定・測量用品 :「ホビー 用品」の検索結果
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書
質量(kg)約0.5
出力電圧(V)DC13.8固定
入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz
出力電流(A)連続4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)
出力変動率(%)2以下
保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)
安全規格PSE取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル100mV 以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。