測定・測量用品 :「スプレー 電池式」の検索結果
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計
付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)180
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
最小表示(mm)0.1
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~200
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP54
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(3.51MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24
充電端子Type-C
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計
仕様P2P測距制度:±10mm/10m
付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)230
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~250
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP65
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(16.28MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25
充電端子Type-C
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット
付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)5000
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
最小表示(mm)0.1
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~200
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP54
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(3.51MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24
充電端子Type-C
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。