測定・測量用品 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド 材質(テープ)ガラス繊維 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド 材質アルミ 仕様(表面)縦目盛、(裏面)横目盛 厚さ(mm)6 ロッド幅(mm)60
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド テープ幅(mm)60 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25 本体質量(g)800 テープ厚さ(mm)6 材質(金具)樹脂、ポリカーボネート
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)60 仕様180°回転金具付 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ 包装形態紙箱
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
用途記録写真用アルミ製ロッドセット セット内容ハイロッド30cm×1ハイロッド50cm×1ハイロッド70cm×1ハイロッド100cm×1ハイロッドクロス金具×2ハイロッド収納ケース×1 長さ(mm)300・500・700・1000 厚さ(mm)6 材質(本体)アルミ 本体質量(g)1200 材質(ケース)ナイロン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50 ロッド幅(mm)60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド150
記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
用途土木用 テープ幅(mm)150 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド SYRシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:60mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維 アズワン品番67-0327-52
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド SYRシリーズ
。写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維 アズワン品番67-0327-53
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻 KMシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:150mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番67-0327-43
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻 KMシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番67-0327-42
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

●ハイロッド各サイズが使用できます ●ロッド移動がなめらかで位置合わせが簡単、回転もスムーズです ●目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます
トラスコ品番796-5044 外形寸法(mm)縦68×横72×奥25 本体質量(g)110
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻 KMシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:60mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番67-0327-44
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド カーソル
ハイロッドに取り付け、測定物の始点・終点を指す、見やすく写真写りの良いマークです。
用途ロッド用基点表示具 材質樹脂、ポリカーボネート 外形寸法(mm)縦50×横60×奥11 本体質量(g)20
1個
549 税込604
5日以内出荷

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途パイプの円周記録に 狭い場所の記録写真に 板に付けて簡易標尺に テープ幅(mm)60 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ 本体質量(g)75 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
849 税込934
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド SYRシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録
仕様●テープ幅:150mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維 アズワン品番67-0327-54
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用 テープ幅(mm)60 仕様180°回転金具付 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)93×49 気泡管水平・垂直
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)230 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 設備工レベル210
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)210×50 気泡管水平・垂直・45° 保持力(g)マグネット:5000
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)