4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m)0.1~50 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)230 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス 測定範囲(m)0.1~30 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)