測定・測量用品 :「三脚用アダプター」の検索結果
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83
ねじ径(inch)5/8
外形寸法(mm)縦83×横40×奥40
本体質量(g)220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター
適合5/8インチネジ三脚
トラスコ品番828-9063
外形寸法(mm)縦85×横85×奥30
本体質量(g)142
適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
付属品昇降台カバー
トラスコ品番377-1458
外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)2
本体質量(g)7100
クランプブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
本体質量(g)1250
レーザー安全基準クラス1M
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット
付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)5000
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
最小表示(mm)0.1
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~200
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP54
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(3.51MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24
充電端子Type-C
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚
付属品専用収納ケース
ねじ径(inch)1/4
使用高度(m)0.42~1.15
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット
仕様P2P測距制度:±10mm/10m
付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)
質量(g)6000
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定単位m
測定範囲(m)0.05~250
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP65
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(16.28MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25
充電端子Type-C
1セット
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
照射ライン矩十字・横全周
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量
付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト
材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP
外形寸法(mm)縦350×横210×奥190
電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)
本体質量(g)5500
表示部正反両側
通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)
測角表示値5″
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
整準台シフティング式
内部メモリー最大49500点
関連資料(1.0MB)
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター
付属品キャリングケース・精度証明書(英文)
取付可能対象DISTO-X6
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
ねじ径(inch)1/4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。