測定・測量用品 :「土木用」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用 テープ幅(mm)60 仕様180°回転金具付 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g)2500 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.24 JIS規格1級 材質(テープ)鋼製
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 材質(本体)アルミダイカスト 精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内) 磁束密度約330mT
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9298 外形寸法(mm)縦97×横28×奥30 本体質量(g)26 気泡管感度60′/2mm
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール50cm×3
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9296 直径(Φmm)9 タイプ50cm×3本繋ぎタイプ 外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500 長さ(cm)50 本体質量(g)685 本数3本
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド150
記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
用途土木用 テープ幅(mm)150 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9297 外形寸法(mm)縦11×横11×奥60 本体質量(g)15 対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9293 タイプ水準器付プリズム 外形寸法(mm)縦54×横82×奥78 本体質量(g)187
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ピンポールを固定する三脚 アーム部分がスライドし調節が簡単
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9299 全長900mm 寸法(mm)(全縮時)620 外形寸法(mm)縦570×横64×奥115 本体質量(g)1550
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール30cm×5
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9295 直径(Φmm)9 タイプ30cm×5本繋ぎタイプ 外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500 長さ(cm)30 本体質量(g)640 本数5本
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT-N45用データ転送ケーブルA
データ転送ケーブル
用途土木測量用アクセサリー 材質コード:PVC ケーブル長(m)1.5
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT-N45用充電池BDC25H
TT-N45用充電池
用途土木測量用アクセサリー 材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポールEX30cm×4
色が剥がれないピンポール
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9294 直径(Φmm)9 タイプ30cm×4本繋ぎタイプ 外形寸法(mm)縦9×横9×奥1200 長さ(cm)30 本体質量(g)460 本数4本
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TT-N45用ACアダプターN1012
TT-N45用ACアダプター
用途土木測量用アクセサリー 材質外装:ABS樹脂、コード:PVC
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用0.7インチプリズム
トータルステーション用携帯プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9291 タイプネックストラップ付プリズム 外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4 本体質量(g)25
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り! 折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85) 移動時に便利なショルダーストラップ付。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 先端をポリオレフィン樹脂で保護。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 長さ(m)100 外形寸法(mm)縦363×横267×奥52 本体質量(g)2640 目盛仕様JIS1級 標準張力(N)100
1個ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺 長さ(m)100 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)100 目盛仕様JIS1級 材質ナイロンコート スチール製テープ 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)100 目盛仕様JIS1級 テープ厚さ(mm)0.46 材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ 標準張力(N)100
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング