測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
材質(気泡管)アクリル樹脂
気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦85×横72×奥41
本体質量(g)270
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。