測定用品 (3) 測定関連サービス (1) 測量用品(土木/建設) (159) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷
左装着に最適なセフコンベ定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップセフホルダー(SF-LHLD)付マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属ストラップ付0点補正移動爪プロテクター付3点カシメ爪ショックアブソーバー付衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用フックガードバンパー
用途 長さ測定用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 77×73×49
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ディスト用三脚レーザー距離計用三脚別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用屋外の足場の悪い環境での使用に最適長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします使用高さ0.42m~1.15mネジ径:1/4インチ※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません専用収納ケース
用途 レーザー距離計用三脚 付属品 専用収納ケース ねじ径(inch) 1/4 使用高度(m) 0.42~1.15
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプターライカ製レーザー距離計X6用アダプターライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用ネジ径:1/4インチタジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です※3年保証(WEB登録が必要)
用途 ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品 キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象 DISTO-X6 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch) 1/4
レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てますGEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途 レーザー墨出し器用受光器 質量(g) 約155(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 130×52×33 連続使用時間(時間) 【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上 使用距離範囲(m) (NAVI / リモコン)1~15m以内 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm以内 受光距離 1m~20m以内 耐久性 防水・防塵設計
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 (鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度 10mで±0.81mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 波長(nm) ライン520・ポイント650 制動方式 ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2mm以内 レーザー安全基準 クラス2M 鉛直精度 3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1mm以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインセンサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 (鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度 10mで±0.81mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 波長(nm) ライン520・ポイント650 制動方式 センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2mm以内 レーザー安全基準 クラス2M 照射ライン 矩十字・横全周 鉛直精度 3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1mm以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 (鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度 10mで±0.81mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 波長(nm) ライン520・ポイント650 制動方式 ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2mm以内 レーザー安全基準 クラス2M 鉛直精度 3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1mm以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 (鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度 10mで±0.81mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 波長(nm) ライン520・ポイント650 制動方式 センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2mm以内 レーザー安全基準 クラス2M 鉛直精度 3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1mm以内
【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 翌日出荷 から 5日以内出荷
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様 【鮮視度】300※1 セット内容 本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用) 材質 (外装)ABS樹脂 質量(g) 【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450 備考 【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。 使用温度範囲(℃) -5~40 電源 【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池 制御方式 マグネットダンパー方式 精度 【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間) 【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上 機能 NAVI機能付 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 【ライン】520、【ポイント】650 自動補正範囲 ±2° 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電池寿命 【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF) レーザー安全基準 クラス2M(JIS C 6802:2011) ライン幅(mm) 約3.0(7.5mで) 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 130×197 防水性 防塵・防水設計 ライン出射角(°) 【縦】130、【水平】110 光出力(mW) 4.5以下 微調整範囲 10m先で±350mm 受光距離(m) 1~20以内 サービス分類 レンタル
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm) 10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能 防塵・防水設計 自動補正範囲 ±2° 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 仕様 1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準 クラス2M
NAVI ZERO BLUE-KJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1330 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 レーザー安全基準 クラス2M
NAVI ZERO BLUE-KJY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1330 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦223×横130×奥- 本体質量(g) 1550 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦223×横130×奥- 本体質量(g) 1550 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦212×横126×奥- 本体質量(g) 1320 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦212×横126×奥- 本体質量(g) 1320 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1490 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1490 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKY 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYR 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYR タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJY 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
レーザー部品141248 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途 取扱説明書 交換用部品 対応商品 【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC
レーザー部品141231 電池接点D タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用電池接点D
用途 電池接点D 交換用部品 対応商品 【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、ML10N-KYR、ML10N-KJC、ML10-KJC、GT4R-XI、GT3R-XI、GT4R-NXI、GT8R-NXI、GT8R-XI
レーザー部品141224 レーザー共通取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 共通取扱説明書
用途 取扱説明書 交換用部品 対応商品 【GEEZAシリーズ】全種共通、【ZEROGシリーズ】全種共通、【ZERO BLUEシリーズ】全種共通、【TERAシリーズ】全種共通、【ZEROシリーズ】全種共通
レーザー部品141217 リチウムイオン充電池7424取説 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 リチウムイオン充電池7424 取扱説明書
用途 取扱説明書 交換用部品 対応商品 【リチウムイオン充電池】LA-BAT7424、【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、GZASN-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBL品番全種
レーザー部品141200 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途 取扱説明書 交換用部品 対応商品 【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、GZASN-KJC
レーザー部品141194 電池接点C タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用電池接点C
用途 電池接点C 交換用部品 対応商品 【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、ML10N-KYR、ML10N-KJC、ML10-KJC、GT4R-XI、GT3R-XI、GT4R-NXI、GT8R-NXI、GT8R-XI
レーザー部品141187 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途 取扱説明書 交換用部品 対応商品 【ZEROシリーズ】ZERON-KJC
レーザー部品141170 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途 取扱説明書 交換用部品 対応商品 【ZEROシリーズ】ZERO-KJC
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~