測定・測量用品 :「木用」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)フリーガイド共通捨木用ネジ
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用フリーガイドミニ部品 適合タジマフリーガイド全種 トラスコ品番825-2716 外形寸法(mm)縦8×横8×奥20 本体質量(g)2
1個
179 税込197
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)フリーガイド共通捨木用ネジ
丸鋸用フリーガイドミニ部品。 角度切りが出来る小型ガイド。 タジマフリーガイド共通捨木用ネジ。 対応商品:タジマフリーガイド全種。
適合FG-P200C 外形寸法(mm)縦8×横8×奥20 本体質量(g)2
1個
199 税込219
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイド 共通捨て木用ネジ
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用ガイド部品 適合タジマ丸鋸ガイド全種 トラスコ品番827-7111 外形寸法(mm)縦20×横8×奥8 本体質量(g)2
1個
519 税込571
5日以内出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式、下げ振り300g付 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1584 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し 糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)0.6 トラスコ品番813-4860 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦110×横82×奥35 本体質量(g)150 材質(糸)ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)7 適合下げ振り質量(g)100~1000 仕様自動巻取式 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1606 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦120×横127×奥29 本体質量(g)660
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

鉄部用かるこ 強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。 木部にも取り付けられる据付針付 コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付 化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板 適合墨つぼ全般・チョークライン全般 トラスコ品番813-4335 外形寸法(mm)縦75×横17×奥17 本体質量(g)20
1個
749 税込824
当日出荷

建築用下げ振り保持器 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 見やすい蛍光黄色糸を使用。 自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)4.5 付属品替針(据付針)×1本下げ振り400g×1個 外形寸法(mm)縦97×横121×奥24 本体質量(g)610
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)16 適合下げ振り質量(g)100~1000 付属品アジャスター、ストラップ付 トラスコ品番387-1614 外形寸法(mm)縦126×横127×奥41 本体質量(g)500 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 仕様自動巻取式 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)7 適合下げ振り質量(g)100~1000 仕様自動巻取式 トラスコ品番387-1592 外形寸法(mm)縦120×横127×奥29 本体質量(g)240 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式 トラスコ品番387-1576 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)113 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク
●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ! ●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。 ●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。 ●自動巻取式で巻き取る手間がありません。 ●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。 ●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。
糸の長さ(m)9 自動巻取糸長さ(m)7 糸の太さ(mm)0.7 製品質量(g)160 外形寸法(mm)縦226×横78×奥43 本体質量(g)160
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用下げ振り保持器 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 現場の状況に合わせ、取付け面から糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。 片手で楽に取外せる据付針ハンドル。 見やすい蛍光黄色糸を使用。 下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000 付属品替針(据付針)×1本パーフェクトキャッチ用糸(太さ1.2mm) トラスコ品番813-4709 赤色 外形寸法(mm)縦97×横121×奥24 本体質量(g)210
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

建築用下げ振り保持器。木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます。糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付。3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)。本体を守るエラストマー装着。携帯に便利なストラップ付。装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)16 適合下げ振り質量(g)100~1000 トラスコ品番813-4777 外形寸法(mm)縦125×横129×奥41 本体質量(g)500 製品質量(g)500
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

建築用下げ振り保持器。木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付。現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。見やすい蛍光黄色糸を使用。替針(据付針)1本付。付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)4.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 木部に直接差し込め、抜く時は柄を回すとスムーズに抜ける扱いやすい据付針。 現場の状況に合わせ、取付け面からの糸離れを2段階に設定できます。 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ」付き コンクリート面等にも取り付けられる、マルセパ・捨て釘用穴付き。 非常に優れた磁気エネルギー積を有するネオジムマグエットを採用小型化・軽量化を実現しました。 自動静止構造で素早く止まる下げ振りピーキャッチクイックブラ300g付き
糸の長さ(m)3 付属品下げ振り300g×1個ピーキャッチ700・1500用糸(太さ0.9mm) トラスコ品番813-4583 タイプ自動巻取式 外形寸法(mm)縦84×横59×奥22 本体質量(g)400 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)84×60×23 糸離れ面一、30mm アズワン品番65-2066-04
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446 外形寸法(mm)縦305×横84×奥20 本体質量(g)251
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用 テープ幅(mm)60 仕様180°回転金具付 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
シルバー 適合(つまみ)FG-KT
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
ゴールド
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド150
記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
用途土木用 テープ幅(mm)150 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g)2500 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング