測定・測量用品 :「測量 機器 リース」の検索結果
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量
付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト
材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP
外形寸法(mm)縦350×横210×奥190
電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)
本体質量(g)5500
表示部正反両側
通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)
測角表示値5″
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
整準台シフティング式
内部メモリー最大49500点
関連資料(1.0MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。