サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺
長さ(m)100
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)100
目盛仕様JIS1級
材質ナイロンコート スチール製テープ
材質(ケース)ABS樹脂
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
長さ(m)100
外形寸法(mm)縦363×横267×奥52
本体質量(g)2640
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
用途巻尺用交換部品
適合本体HTN3-100
長さ(m)100
外形寸法(mm)縦144×横91×奥30
本体質量(g)100
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
目盛仕様JIS1級
テープ厚さ(mm)0.46
材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ
標準張力(N)100
エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
適合本体HTN3-100
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
エンジニヤテンはや巻100m専用の交換用ケースとハンドル。
移動時に便利なショルダーストラップ付。
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途巻尺用交換部品
適合本体HTN3-100
材質ケース:ABS樹脂、ベルト:PP
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)7
適合下げ振り質量(g)100~1000
仕様自動巻取式
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1606
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦120×横127×奥29
本体質量(g)660
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛(mm)(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
材質(気泡管)アクリル樹脂
気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦85×横72×奥41
本体質量(g)270
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
付属品アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番387-1614
外形寸法(mm)縦126×横127×奥41
本体質量(g)500
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)100
材質(ケース)ABS樹脂
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式
トラスコ品番387-1576
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)113
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業
付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース
材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE
全長(mm)220
使用温度範囲(℃)-15~45
外形寸法(mm)縦220×横140×奥145
倍率32倍
本体質量(g)1730
像正像
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
視野1°20’(100m先で2.3m)
自動補正機構±15’
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
仕様自動巻取式
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)7
適合下げ振り質量(g)100~1000
仕様自動巻取式
トラスコ品番387-1592
外形寸法(mm)縦120×横127×奥29
本体質量(g)240
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
外形寸法(mm)縦290×横285×奥27
本体質量(g)995
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途レーザー墨出し器用受光器
質量(g)約155(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×4本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33
連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上
使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
受光距離1m~20m以内
耐久性防水・防塵設計
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q
本体質量(g)2500
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。